薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH63

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802523CDQ2AH63-10DMZ標準ストローク10
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802539CDQ2AH63-100DMZ-M9BWM標準ストローク100
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802548CDQ2AH63-20DMZ標準ストローク20
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802557CDQ2AH63-200DMZ-M9PAL-XB11-200
34,980
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802566CDQ2AH63-30DMZ標準ストローク30
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802575CDQ2AH63-50DZ標準ストローク50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする