薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-20DZ - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20815026CDQ2A32-20DZ-A93L-XC883220
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20815035CDQ2A32-20DZ-D3220
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20815044CDQ2A32-20DZ-E-M9BL3220
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20815053CDQ2A32-20DZ-J79LS3220
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20815069CDQ2A32-20DZ-M9BVM3220
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20815078CDQ2A32-20DZ-M9BWVLS3220
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20815087CDQ2A32-20DZ-M9BWVZS3220
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20815096CDQ2A32-20DZ-M9NL-XC83220
22,880
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20815105CDQ2A32-20DZ-M9NWL-XC63220
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20815114CDQ2A32-20DZ-XC883220
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20815123CDQ2A32-20DZ-XC923220
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする