曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-70DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-70DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819969CDQ2A32-70DCZ-A93-XB10(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20819978CDQ2A32-70DCZ-A93LS(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20819987CDQ2A32-70DCZ-A93LS-XB10(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20819996CDQ2A32-70DCZ-M9B-XB10(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする