SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-20DFCMZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20825675
CDQ2A40-20DFCMZ
CADデータダウンロード
¥12,760
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20825684
CDQ2A40-20DFCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
¥19,250
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください