SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-29DCMZ
ストローク(mm)
29
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20827075
CDQ2A40-29DCMZ
CADデータダウンロード
40
29
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20827084
CDQ2A40-29DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
40
29
¥
20,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください