薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-30DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-30DZ - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)40内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20827495CDQ2A40-30DZ-A96LS4030
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20827504CDQ2A40-30DZ-E-M9BWVL4030
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20827513CDQ2A40-30DZ-M9BL-XC854030
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20827529CDQ2A40-30DZ-M9BV-XC84030
25,250
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20827538CDQ2A40-30DZ-M9BWM4030
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20827547CDQ2A40-30DZ-M9NA4030
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20827556CDQ2A40-30DZ-M9PAVL4030
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20827565CDQ2A40-30DZ-P3DWAZ4030
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20827574CDQ2A40-30DZ-XC44030
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20827583CDQ2A40-30DZ-XC854030
12,160
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20827599CDQ2A40-30DZ-XC884030
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする