曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40TFR

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40TFR - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20832797CDQ2A40TFR-15DZ-XC615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832806CDQ2A40TFR-25DZ-XC625(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832815CDQ2A40TFR-40DMZ-XC640(M) ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする