曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-40DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20838397CDQ2A50-40DZ-A93M
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20838406CDQ2A50-40DZ-A93V-XC8
28,550
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20838415CDQ2A50-40DZ-A93Z-XC91
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20838424CDQ2A50-40DZ-P3DWA
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20838433CDQ2A50-40DZ-XC92
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする