薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50R - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20840795CDQ2A50R-10DMZ-M9BAVS10(M) ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840804CDQ2A50R-100DMZ-M9BA100(M) ロッド先端おねじ
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840813CDQ2A50R-100DMZ-M9BALS100(M) ロッド先端おねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840829CDQ2A50R-100DMZ-M9BAVL100(M) ロッド先端おねじ
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840838CDQ2A50R-20DMZ-M9BA20(M) ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840847CDQ2A50R-50DMZ-M9BA50(M) ロッド先端おねじ
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840856CDQ2A50R-50DZ-M9BAVZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840865CDQ2A50R-60DMZ60(M) ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840874CDQ2A50R-60DMZ-M9BAL60(M) ロッド先端おねじ
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840883CDQ2A50R-70DMZ70(M) ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840899CDQ2A50R-70DMZ-M9BAL70(M) ロッド先端おねじ
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840908CDQ2A50R-75DMZ-M9PAVL-XC675(M) ロッド先端おねじ
32,340
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする