曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20853246CDQ2BH25-15DZ-XC8-15
12,710
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853255CDQ2BH25-20DMZ標準ストローク20
6,930
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853264CDQ2BH25-25DMZ-A73L-25
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853273CDQ2BH25-30DFZ標準ストローク30
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853289CDQ2BH25-5DMZ-A73S-5
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853298CDQ2BH25-5DZ-A93VLS標準ストローク5
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853237CDQ2BH25-15D-XC8-15
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20853307CDQ2BH25-50DM-M9BL-XC8-50
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20853237CDQ2BH25-15D-XC820853246CDQ2BH25-15DZ-XC8CDQ2BH25-15D-XC8 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25 SMC 20853246薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20853307CDQ2BH25-50DM-M9BL-XC836106157CDQ2BH25-50DMZ-M9BL-XC8CDQ2BH25-50DM-M9BL-XC8 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH25) SMC 36106157CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH25)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする