CDQ2BH25-15D-XC8 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25 SMC 20853237

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)15注文コード20853237品番CDQ2BH25-15D-XC8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,550
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20853237CDQ2BH25-15D-XC820853246CDQ2BH25-15DZ-XC8CDQ2BH25-15D-XC8 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25 SMC 20853246薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDQ2BH25-15D-XC8 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH25 1個 SMC 【通販モノタロウ】