薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-10DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20854348CDQ2B100-10DZ-A93L-XC8-
50,380
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854357CDQ2B100-10DZ-E-M9PWVS-
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854366CDQ2B100-10DZ-L-A93S標準ストローク
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854375CDQ2B100-10DZ-L-M9BWVLS標準ストローク
29,650
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854384CDQ2B100-10DZ-M9BV-XC36-
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854393CDQ2B100-10DZ-M9BVL-X271-
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854409CDQ2B100-10DZ-M9NVM-
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする