薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DMZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20859844CDQ2B12-10DMZ-A93L-XC36-
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20859853CDQ2B12-10DMZ-A93VL-XC36-
10,400
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20859869CDQ2B12-10DMZ-J79CLS-
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859878CDQ2B12-10DMZ-L-A93VL標準ストローク
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859887CDQ2B12-10DMZ-L-M9BWVLS標準ストローク
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859896CDQ2B12-10DMZ-L-M9BWVS標準ストローク
7,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859905CDQ2B12-10DMZ-M9BV-XB9-
10,670
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20859914CDQ2B12-10DMZ-M9BVL3-
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859923CDQ2B12-10DMZ-M9BVZ-X271-
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする