薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-5DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-5DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付取付ボルト(L) 同梱磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861393CDQ2B12-5DCZ-L
4,240
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861409CDQ2B12-5DCZ-L-M9NV
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする