薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-5DFCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-5DFCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861418CDQ2B12-5DFCZ
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする