薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-10DZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20864945CDQ2B16-10DZ-A73L-X271-
10,230
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
20864954CDQ2B16-10DZ-A90L-
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864963CDQ2B16-10DZ-A90VLS-
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864979CDQ2B16-10DZ-A93ZS-
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864988CDQ2B16-10DZ-L-A93ZS標準ストローク
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864997CDQ2B16-10DZ-L-M9BVLS標準ストローク
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865006CDQ2B16-10DZ-M9BVL-XC6-
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20865015CDQ2B16-10DZ-M9BVZ-X271-
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20865024CDQ2B16-10DZ-M9PAVZS-
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865033CDQ2B16-10DZ-M9PWVS-
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865049CDQ2B16-10DZ-XC85-
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする