薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DMZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20865864CDQ2B16-20DMZ-A93M-
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865873CDQ2B16-20DMZ-J79CZ-
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865889CDQ2B16-20DMZ-L-A93標準ストローク
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865898CDQ2B16-20DMZ-L-M9BLS標準ストローク
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865907CDQ2B16-20DMZ-M9BA-
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865916CDQ2B16-20DMZ-M9BL4-
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865925CDQ2B16-20DMZ-M9BMS-
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865934CDQ2B16-20DMZ-M9NJL-XB14-
27,450
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20865943CDQ2B16-20DMZ-M9NWVL-
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865959CDQ2B16-20DMZ-W-
6,230
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865968CDQ2B16-20DMZ-W-M9BW-
12,390
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865977CDQ2B16-20DMZ-W-M9BWL-
13,050
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする