CDQ2B16-20DMZ-W 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DMZ SMC 20865959

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-20DMZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
20865959
品番
CDQ2B16-20DMZ-W
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする