薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-150DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-150DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867553CDQ2B160-150DCZ-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
68,090
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20867569CDQ2B160-150DCZ-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
64,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20867578CDQ2B160-150DCZ-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
66,440
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする