SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-22DCZ
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
22
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867815
CDQ2B160-22DCZ-A90V-XB10
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥51,040
¥
46,980
¥51,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20867824
CDQ2B160-22DCZ-M9BWZ-XB10
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥55,770
¥
49,980
¥54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください