SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-235DCMZ
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
235
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867858
CDQ2B160-235DCMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
¥68,640
¥
62,980
¥69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください