薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-235DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-235DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)235ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867867CDQ2B160-235DCZ
63,530
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20867876CDQ2B160-235DCZ-XB10
63,530
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする