SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-70DCZ
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20868217
CDQ2B160-70DCZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
¥57,200
¥
51,980
¥57,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20868226
CDQ2B160-70DCZ-A93LS
CADデータダウンロード
(L) 3
(S) 1ヶ付
¥55,830
¥
49,980
¥54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください