SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B160-85DCMZ
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20868314
CDQ2B160-85DCMZ
CADデータダウンロード
¥57,590
¥
52,980
¥58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください