薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-10DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-10DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20869084CDQ2B20-10DMZ-A93V-XB9-
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20869093CDQ2B20-10DMZ-A93ZS-
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869109CDQ2B20-10DMZ-F7BVS-
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869118CDQ2B20-10DMZ-F7NVS-
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869127CDQ2B20-10DMZ-L-F7NVL-
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869136CDQ2B20-10DMZ-LW-M9BWVS標準ストローク
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869145CDQ2B20-10DMZ-M9NVS-XC8-
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20869154CDQ2B20-10DMZ-W-M9BVL-
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする