曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DCMZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20869459CDQ2B20-15DCMZ-A90V-X271-
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
20869468CDQ2B20-15DCMZ-L-A93VL標準ストローク
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869477CDQ2B20-15DCMZ-LV-M9B標準ストローク
¥12,490
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869486CDQ2B20-15DCMZ-M9BVL-XC2-
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20869495CDQ2B20-15DCMZ-M9BVM-
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869504CDQ2B20-15DCMZ-M9BWSAPC-
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20869513CDQ2B20-15DCMZ-M9NWV-
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする