曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DCMZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870299CDQ2B20-20DCMZ-L-M9BL標準ストローク
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870308CDQ2B20-20DCMZ-L-M9BW標準ストローク
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870317CDQ2B20-20DCMZ-M9BAZ-
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870326CDQ2B20-20DCMZ-M9BSDPC-
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870335CDQ2B20-20DCMZ-M9BWSDPCS-
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870344CDQ2B20-20DCMZ-M9NL3-
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870353CDQ2B20-20DCMZ-V-A93L-
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870369CDQ2B20-20DCMZ-W-A93L-
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする