曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-20DMZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870597CDQ2B20-20DMZ-A9312-
¥26,180
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870606CDQ2B20-20DMZ-L-A93LS標準ストローク
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870615CDQ2B20-20DMZ-L-M9BAVM標準ストローク
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870624CDQ2B20-20DMZ-L-M9BV標準ストローク
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870633CDQ2B20-20DMZ-L-M9NW標準ストローク
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870649CDQ2B20-20DMZ-LV標準ストローク
¥6,440
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870658CDQ2B20-20DMZ-LV-M9BWV標準ストローク
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870667CDQ2B20-20DMZ-LW標準ストローク
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870676CDQ2B20-20DMZ-LW-A93L標準ストローク
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870685CDQ2B20-20DMZ-LW-M9BA標準ストローク
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870694CDQ2B20-20DMZ-M9BAVSDPC-
¥18,590
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870703CDQ2B20-20DMZ-M9BSBPC-
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870719CDQ2B20-20DMZ-M9PVLS-
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20870728CDQ2B20-20DMZ-W-
¥6,550
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする