SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DCMZ
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20871114
CDQ2B20-25DCMZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871123
CDQ2B20-25DCMZ-M9BL-X271
-
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください