曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DCZ - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20871139CDQ2B20-25DCZ-A80-
¥10,560
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871148CDQ2B20-25DCZ-L-M9B標準ストローク
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871157CDQ2B20-25DCZ-L-M9BW標準ストローク
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20871166CDQ2B20-25DCZ-L-M9BWV標準ストローク
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする