曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-35DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-35DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872399CDQ2B20-35DZ-F7BVL-X271-
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872408CDQ2B20-35DZ-F7BVZ-
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872417CDQ2B20-35DZ-L標準ストローク
6,270
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872426CDQ2B20-35DZ-L-M9BWVL標準ストローク
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872435CDQ2B20-35DZ-M9BM-XC8-
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872444CDQ2B20-35DZ-M9BW-XC8-
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20872453CDQ2B20-35DZ-M9BWL3-
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする