曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-5DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-5DMZ - SMC
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20873293CDQ2B20-5DMZ-L-M9NV標準ストローク(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873309CDQ2B20-5DMZ-LW-M9BVL標準ストローク(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20873318CDQ2B20-5DMZ-M9BVL-XC8-(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする