薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20878306CDQ2B25-25DZ-F7NJZ-XB14-
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20878315CDQ2B25-25DZ-F7NWV-
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878324CDQ2B25-25DZ-L-A93M標準ストローク
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878333CDQ2B25-25DZ-L-M9BVLS標準ストローク
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878349CDQ2B25-25DZ-L-M9BZ標準ストローク
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878358CDQ2B25-25DZ-L-M9PWVMDPC-
18,430
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878367CDQ2B25-25DZ-M9BVM-X271-
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20878376CDQ2B25-25DZ-M9BW-XC4-
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20878385CDQ2B25-25DZ-M9BZ3-
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878394CDQ2B25-25DZ-M9NW-
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20878403CDQ2B25-25DZ-M9NWV-
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする