曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DFZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DFZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20884527CDQ2B32-15DFZ-A90L
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884536CDQ2B32-15DFZ-M9BW-XC36
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884545CDQ2B32-15DFZ-P3DWAL
22,220
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884554CDQ2B32-15DFZ-XC35
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884563CDQ2B32-15DFZ-XC36
12,320
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする