曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-15DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20884913CDQ2B32-15DZ-A73L-XC36-
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884929CDQ2B32-15DZ-A93V-XC36-
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20884938CDQ2B32-15DZ-A93ZS-
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884947CDQ2B32-15DZ-D-
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884956CDQ2B32-15DZ-D-A93V-
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884965CDQ2B32-15DZ-D-M9BW-
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884974CDQ2B32-15DZ-L-A90標準ストローク
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884983CDQ2B32-15DZ-L-F7BVZ-
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20884999CDQ2B32-15DZ-L-M9BA標準ストローク
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885008CDQ2B32-15DZ-L-M9BAM標準ストローク
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885017CDQ2B32-15DZ-L-M9BAZ標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885026CDQ2B32-15DZ-L-M9BV4-
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885035CDQ2B32-15DZ-L-M9BWVM標準ストローク
16,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885044CDQ2B32-15DZ-L-M9BZ標準ストローク
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885053CDQ2B32-15DZ-L-M9NLS標準ストローク
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885069CDQ2B32-15DZ-L-M9NS標準ストローク
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885078CDQ2B32-15DZ-L-M9PWL標準ストローク
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885087CDQ2B32-15DZ-LD-M9B標準ストローク
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885096CDQ2B32-15DZ-LD-M9BASBPC-
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885105CDQ2B32-15DZ-LD-M9BWSDPC-
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885114CDQ2B32-15DZ-LE標準ストローク
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885123CDQ2B32-15DZ-LE-M9BA標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885139CDQ2B32-15DZ-LE-M9BAS標準ストローク
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885148CDQ2B32-15DZ-LE-M9BW標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885157CDQ2B32-15DZ-M9BASBPC-X271-
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885166CDQ2B32-15DZ-M9BAVL-XC8-
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20885175CDQ2B32-15DZ-M9BL-XC9-
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20885184CDQ2B32-15DZ-M9BV-X271-
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885193CDQ2B32-15DZ-M9BVM-XC8-
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20885209CDQ2B32-15DZ-M9BVS-X271-
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885218CDQ2B32-15DZ-M9BW-XC36-
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20885227CDQ2B32-15DZ-M9BW-XC89-
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20885236CDQ2B32-15DZ-M9BW-X271-
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885245CDQ2B32-15DZ-M9BWMS-
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885254CDQ2B32-15DZ-M9NWM-
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885263CDQ2B32-15DZ-M9PVSDPC-
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885279CDQ2B32-15DZ-M9PWV-
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885288CDQ2B32-15DZ-M9PWVSDPC-
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20885297CDQ2B32-15DZ-M9PWZ-
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする