SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-25DFZ
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20887424
CDQ2B32-25DFZ-L-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20887433
CDQ2B32-25DFZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
-
¥
17,160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください