薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-35DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-35DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889725CDQ2B32-35DCMZ-L標準ストローク
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889734CDQ2B32-35DCMZ-L-M9BSDPC-
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889743CDQ2B32-35DCMZ-L-M9BVL標準ストローク
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889759CDQ2B32-35DCMZ-L-M9BWL標準ストローク
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889768CDQ2B32-35DCMZ-LV-M9BWSDPC-
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889777CDQ2B32-35DCMZ-LW-A93L標準ストローク
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889786CDQ2B32-35DCMZ-M9BASBPC-
23,710
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889795CDQ2B32-35DCMZ-W-A93-
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889804CDQ2B32-35DCMZ-XB13-
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする