曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889944CDQ2B32-35DMZ-A933-
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889953CDQ2B32-35DMZ-L-A93L標準ストローク
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889969CDQ2B32-35DMZ-L-M9B標準ストローク
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889978CDQ2B32-35DMZ-L-M9BALS標準ストローク
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889987CDQ2B32-35DMZ-L-M9BWLS標準ストローク
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20889996CDQ2B32-35DMZ-L-M9BWSDPC-
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890005CDQ2B32-35DMZ-L-M9BWSDPC3-
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890014CDQ2B32-35DMZ-M9BA-
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890023CDQ2B32-35DMZ-M9BAL-XC8-
26,180
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20890039CDQ2B32-35DMZ-M9BAL-X271-
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20890048CDQ2B32-35DMZ-M9BL-X271-
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20890057CDQ2B32-35DMZ-M9B3-
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890066CDQ2B32-35DMZ-M9NWM-
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890075CDQ2B32-35DMZ-P3DWASC-
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890084CDQ2B32-35DMZ-V-M9BL-
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890093CDQ2B32-35DMZ-W-M9BL-
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20890109CDQ2B32-35DMZ-XC91-
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20890118CDQ2B32-35DMZ-X271-
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする