SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-45DCMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20891588
CDQ2B32-45DCMZ-L-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891597
CDQ2B32-45DCMZ-M9BSDPC
-
¥
22,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891606
CDQ2B32-45DCMZ-M9BWSBPC
-
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891615
CDQ2B32-45DCMZ-X1381
-
¥
6,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください