曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-45DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-45DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20891624CDQ2B32-45DCZ-A93ZS-
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891633CDQ2B32-45DCZ-D-A93ZS-
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891649CDQ2B32-45DCZ-L-M9BL標準ストローク
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891658CDQ2B32-45DCZ-L-M9BV標準ストローク
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891667CDQ2B32-45DCZ-L-M9BVL標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891676CDQ2B32-45DCZ-M9BLS-
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891685CDQ2B32-45DCZ-M9BVS-
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891694CDQ2B32-45DCZ-M9BZ-X271-
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20891703CDQ2B32-45DCZ-M9NWMDPC-
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20891719CDQ2B32-45DCZ-P3DWAL-XC89-
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする