薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-70DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-70DMZ - SMC
ストローク(mm)
70
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20894878CDQ2B32-70DMZ-F7NJZ-XB14(Z) 5F7NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20894887CDQ2B32-70DMZ-M9NJZ-XB14(Z) 5M9NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20894896CDQ2B32-70DMZ-M9NWL-XB10(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20894905CDQ2B32-70DMZ-M9NZ(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥19,750
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする