曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32F

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32F - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20897048CDQ2B32F-10DCZ-M9BWVMS-10(C) ラバークッション付
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897057CDQ2B32F-10DZ-A93LS-10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897066CDQ2B32F-13DCZ-13(C) ラバークッション付
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897075CDQ2B32F-15DCZ-M9BWV-15(C) ラバークッション付
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897084CDQ2B32F-15DZ-L-M9BL標準ストローク15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897093CDQ2B32F-15DZ-M9BVZ-15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897109CDQ2B32F-20DCZ-20(C) ラバークッション付
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897118CDQ2B32F-20DFZ-20(F) ヘッド側インロー付
10,180
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897127CDQ2B32F-20DZ-M9BVL-20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897136CDQ2B32F-20DZ-M9BZ-20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897145CDQ2B32F-25DZ-L標準ストローク25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897154CDQ2B32F-25DZ-M9BVZ-25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897163CDQ2B32F-31DMZ-31(M) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897179CDQ2B32F-35DZ-35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,780
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897188CDQ2B32F-38DMZ-38(M) ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897197CDQ2B32F-40DFMZ-M9BL-40(FM) ヘッド側インロー付
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897206CDQ2B32F-40DMZ-M9BWVL-40(M) ロッド先端おねじ
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897215CDQ2B32F-45DCZ-45(C) ラバークッション付
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897224CDQ2B32F-45DMZ-45(M) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897233CDQ2B32F-60DMZ-60(M) ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897249CDQ2B32F-70DCZ-70(C) ラバークッション付
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897258CDQ2B32F-75DCZ-M9PWVL-75(C) ラバークッション付
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897267CDQ2B32F-75DMZ-75(M) ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20897276CDQ2B32F-75DZ-M9P-75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする