曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TF

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20898125CDQ2B32TF-10DMZ-L-M9NWVMS標準ストローク10
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898134CDQ2B32TF-10DZ-A93L-10
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898143CDQ2B32TF-10DZ-XC36-10
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898159CDQ2B32TF-10DZ-XC89-10
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898168CDQ2B32TF-100DZ-L-M9BVSDPC-100
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898177CDQ2B32TF-100DZ-XC4-100
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898186CDQ2B32TF-15DCZ-M9PWVSDPC-15
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898195CDQ2B32TF-15DCZ-XC88-15
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898204CDQ2B32TF-15DZ-A93L-15
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898213CDQ2B32TF-15DZ-D-A73HL-15
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898229CDQ2B32TF-20DCMZ-XC4-20
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898238CDQ2B32TF-20DZ-M9N-20
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898247CDQ2B32TF-20DZ-XC89-20
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898256CDQ2B32TF-25DFZ-L標準ストローク25
9,900
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898265CDQ2B32TF-25DMZ-XC35-25
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898274CDQ2B32TF-25DZ-A93L-25
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898283CDQ2B32TF-25DZ-M9PW-25
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898299CDQ2B32TF-25DZ-XC8-25
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898308CDQ2B32TF-30DCMZ-L-M9PWVL標準ストローク30
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898317CDQ2B32TF-30DCMZ-L-M9PWVSDPC-30
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898326CDQ2B32TF-30DMZ-XC35-30
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898335CDQ2B32TF-30DZ-A93L-30
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898344CDQ2B32TF-40DMZ-XC35-40
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898353CDQ2B32TF-40DZ-A93L-40
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898369CDQ2B32TF-40DZ-L標準ストローク40
10,560
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898378CDQ2B32TF-40DZ-XC89-40
12,490
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898387CDQ2B32TF-50DZ-A93L-50
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898396CDQ2B32TF-50DZ-L標準ストローク50
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898405CDQ2B32TF-50DZ-XC6X271-50
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898414CDQ2B32TF-55DZ-XB10-55
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898423CDQ2B32TF-60DMZ-XC35-60
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898439CDQ2B32TF-75DZ-XC89-75
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898448CDQ2B32TF-80DZ-XC4-80
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする