曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TNR

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TNR - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20898764CDQ2B32TNR-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898773CDQ2B32TNR-20DZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898789CDQ2B32TNR-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20898798CDQ2B32TNR-45DMZ-M9BAVL45(M) ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする