薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-10DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-10DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20899349CDQ2B40-10DMZ-A73CZ-
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899358CDQ2B40-10DMZ-A80-
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899367CDQ2B40-10DMZ-A80L-
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899376CDQ2B40-10DMZ-A93ZS-
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899385CDQ2B40-10DMZ-F7BAVLS-XC6-
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899394CDQ2B40-10DMZ-L-M9BVZ標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899403CDQ2B40-10DMZ-L-M9NAVLS標準ストローク
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899419CDQ2B40-10DMZ-L-M9NV標準ストローク
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899428CDQ2B40-10DMZ-L-M9NVL標準ストローク
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899437CDQ2B40-10DMZ-M9BVL-XC2-
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899446CDQ2B40-10DMZ-M9BVL-XC6X271-
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899455CDQ2B40-10DMZ-M9BVM-XC8-
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899464CDQ2B40-10DMZ-M9PV-XB13-
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20899473CDQ2B40-10DMZ-M9PVSAPC-
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899489CDQ2B40-10DMZ-M9PWVS-
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899498CDQ2B40-10DMZ-V-M9BVSDPC-
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899507CDQ2B40-10DMZ-W-A93-
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899516CDQ2B40-10DMZ-XC6-
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする