薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-10DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20899525CDQ2B40-10DZ-A93L-XC36-
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899534CDQ2B40-10DZ-A93M-
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899543CDQ2B40-10DZ-F7BAVLS-X271-
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899559CDQ2B40-10DZ-F7BV-XC9-
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899568CDQ2B40-10DZ-F7NVS-XC8-
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899577CDQ2B40-10DZ-L-A73-
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899586CDQ2B40-10DZ-L-A93VL標準ストローク
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899595CDQ2B40-10DZ-L-M9BVLS標準ストローク
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899604CDQ2B40-10DZ-L-M9NVMAPC-
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899613CDQ2B40-10DZ-L-M9NWVMS標準ストローク
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899629CDQ2B40-10DZ-LE-M9BVLS標準ストローク
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899638CDQ2B40-10DZ-LE-M9BVS標準ストローク
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899647CDQ2B40-10DZ-M9BV-XB13-
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899656CDQ2B40-10DZ-M9BV-X202-
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899665CDQ2B40-10DZ-M9BVM-XC8-
24,810
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899674CDQ2B40-10DZ-M9BWVLS-XC35-
16,390
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899683CDQ2B40-10DZ-XC91-
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする