曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20905317CDQ2B40-35DMZ-A73HS-
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905326CDQ2B40-35DMZ-A93VS-
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905335CDQ2B40-35DMZ-F7BAVL-X271-
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905344CDQ2B40-35DMZ-L-M9BLS標準ストローク
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905353CDQ2B40-35DMZ-L-M9BVZ標準ストローク
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905369CDQ2B40-35DMZ-L-M9BWSBPC-
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905378CDQ2B40-35DMZ-L-M9BWSDPC3-
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905387CDQ2B40-35DMZ-L-M9BWZ標準ストローク
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905396CDQ2B40-35DMZ-LV-M9BWVL標準ストローク
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905405CDQ2B40-35DMZ-M9BAL-XC8-
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905414CDQ2B40-35DMZ-M9BAVLS-
16,720
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20905423CDQ2B40-35DMZ-M9BL-XC8-
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905439CDQ2B40-35DMZ-M9BL-X271-
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905448CDQ2B40-35DMZ-M9BW-XC85-
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905457CDQ2B40-35DMZ-P3DWASC-
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905466CDQ2B40-35DMZ-P3DWASCS-
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905475CDQ2B40-35DMZ-W-A93L-XC26-
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905484CDQ2B40-35DMZ-W-A93L-XC26A-
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905493CDQ2B40-35DMZ-XC88-
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905509CDQ2B40-35DMZ-XC89-
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905518CDQ2B40-35DMZ-XC91-
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする