曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20907417CDQ2B40-5DZ-D-M9BV-
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907426CDQ2B40-5DZ-L-M9BVS標準ストローク
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907435CDQ2B40-5DZ-LD-M9BV標準ストローク
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907444CDQ2B40-5DZ-M9BVL-X271-
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする