薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-40DZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940256CDQ2B80-40DZ-A73HZ-
30,640
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940265CDQ2B80-40DZ-A73L-XC8-
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940274CDQ2B80-40DZ-A80C-
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940283CDQ2B80-40DZ-E-
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940299CDQ2B80-40DZ-L-M9BV標準ストローク
31,960
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940308CDQ2B80-40DZ-L-M9BZ標準ストローク
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940317CDQ2B80-40DZ-M9BAL-X271-
38,010
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940326CDQ2B80-40DZ-M9BASDPCS-
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940335CDQ2B80-40DZ-M9BVL-XC8-
48,020
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940344CDQ2B80-40DZ-P3DWAZ-
39,220
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする