SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-70DMZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942119
CDQ2B80-70DMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,690
¥
38,980
¥42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942128
CDQ2B80-70DMZ-M9BVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥35,590
¥
33,980
¥37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください